Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PTFE-gjengetape

PTFE-gjengetape
GJENGETAPE PTFE 12MM X 12M

Art.-nr. 0985030165
EAN 4011231916738
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
Polytetrafluoreten

Beleggvekt per m²

25 g

Tykkelse

0,08 mm

Bredde

12 mm

Lengde

12 m

Min./maks. temperaturbestandighet

-240 til 240 °C

Maks. trykk

25 bar

Silikonfri

Ja

Uten bly (< 0,1 %)

Ja

Uten tinn (< 0,1 %)

Ja

SVHC i henhold til REACH < 0,1 %

Ja

Uten klorerte parafiner (< 0,1 %)

Ja

Løsemiddelfri (< 1 %)

Ja

Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %)

Ja

Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %)

Ja

Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %)

Ja

Uten granulat fra kasserte dekk

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger