Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PU skumrensemiddel PURlogic® skumrensemiddel

PU-skumrens
PURLOGIC SKUMRENS SETT

Art.-nr. 0892160000
EAN 4045989543908
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rengjøringssett for enkel fjerning av herdet PU-skum på en rekke overflater

Problemløser


Med dette spesialsettet er det svært lett å fjerne tilsøling av herdet PU-skum.



Stabil rengjøringsmasse


Renner ikke når det påføres vertikale overflater. Dette gjør det mulig å påføre renhjøringsmiddlet målrettet og forbedrer dermed rengjøringsresultatet betydelig.



En rekke bruksmuligheter


Takket være den utmerkede kompatibiliteten til rengjøringsblandingen kan søl fra herdet PU-skum fjernes fra en lang rekke forskjellige underlag, f.eks. fra hard PVC, bart aluminium, glass og stein- eller keramikkmaterialer.



Leveringsomfang


  • 1 boks (150 ml) skumrens

  • 1 flaske (250 ml) PVC-beskyttende poleringsmiddel

  • 1 treskrape

  • 1 vaskeklut

  • 1 bruksanvisning
Merknad

Skal ikke brukes på filmbelagt plast, aluminium med overflatebehandling med emalje, typer anodisert aluminium og beskyttende belegg som på alle malinger, glaseringer og lignende overflatebeskyttelser. Stein- og keramikkmaterialer må ha en tett overflate og være ikke-porøse eller ikke-absorberende.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Bruksområde

For rengjøring av fersk sprut av PU-skum på overflater som treverk, metaller og klær. Ideelt til rengjøring av pistolfeste.

Instruksjoner

Rør rundt i skumrensemiddelet før bruk! Fjern forsiktig skumrestene mekanisk (så langt som mulig). Påfør så et lag på den gjenværende PU-filmen, slik at den dekkes med skumrensblandingen. La det stå og trekke i 2 timer, og skrap så av de myknede eller oppløste PU-skumrestene fra overflaten med en treskrape (påfør lett trykk). Tørk så av området med en fuktig klut. Gjenta prosessen om nødvendig. For å få en blankere overflate kan PVC-beskyttende poleringsmiddel brukes etterpå. Følg instruksjonene i produktets pakningsvedlegg!

Kjemisk base

Blanding av organiske løsemidler

Number of pieces in assortment/set

5 PCS

Lukt

Karakteristisk

Min. flammepunkt

90 °C

Biologisk nedbrytbar

Ja

Silicone-free

Ja

AOX-frI

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Mois

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

tørt oppbevaringssted, 5 til 25 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger