Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Trykkluftslange PU premium

PU trykkluftslange Premium

Art.-nr. 0699962116

EAN 4046777308327

Priser vises for kunden etter pålogging
Trykkluftslange PU premium

Art.-nr. 0699962116
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
Svært motstandsdyktig og holdbar samt gnistbestandig PU pneumatisk slange i rett design

Gnistbestandig overflate


Optimal beskyttelse mot gnister og dannelse av gnister under skjærearbeid.



Økt arbeidskomfort og et bredere spekter av bruksområder


Betydelig lettere, mer fleksibel og mer motstandsdyktig mot knekk enn PVC-slanger



Ingen trykkfall og maksimal utnyttelse av forbrukerens produksjon


Glatte innvendige slangeflater hindrer luftmotstand og gir høy luftgjennomstrømning.



Høy UV-motstand og spesielt høy motstand mot olje, løsemidler og andre ikke-vandige løsninger


Solide stoffinnsatser og høykvalitets esterbasert polyuretanbelegg

Merknad
  • Ikke egnet for maling.

  • Ikke egnet for spesielt fuktige miljøer og for bruk med vann.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for arbeid med gnist, f.eks. for kutting av arbeid med vinkelsliper

Innvendig slangediameter

11 mm

Utvendig diameter på slange (A)

16 mm

Lengde (L)

25 m

Design

Konkav

Bøyeradius

60 mm

Min./maks. temperaturområde

-30 til 60 °C

Sprengtrykk

64 bar

Maks. driftstrykk

16 bar

Farge

Svart

Materiale

Polyuretanbelagt

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
WSafe ® hurtigkobling trykkluft Serie 320 PUR

WSAFE 320 HUNNKUPLING PUR 11MM

Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PU-slanger.
Hurtigkobling luft Serie 320 utvendige gjenger

CUPL-QCKACTION-PN-2000-11X16MM

x 3 Ant.
Trykkluftnippel Serie 320 PUR

HANNIPPEL 320 PUR 11MM