Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PU-vingeblad

PU-vingeblad
WNGBLDE-(U-SHAPE)-12MM

Art.-nr. 071566 421
EAN 4099618240874

Priser vises for kunden etter pålogging
PU-vingeblad

Art.-nr. 071566 421

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Vingblad for skånsom fjerning av den overskytende limperlen på kjøretøyets frontrute/vindusskjøt
  • Remove sentence

  • Vingene kan brukes til å endre avstanden mellom skjæreeggen og frontruten/vindusrammen

  • Den skarpe skjæreeggen kan derfor styres nær eller på sikker avstand fra frontruten/vindusrammen

  • Knivbladene oppbevares sikkert i dispenserne
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Også for fjerning av TÜV-klistremerker, tetninger, limrester o.l.

  • For all type skrapearbeid med små skraperblader med 12 til 20 mm bladbredde

Bladbredde

12 mm

Bladhøyde

5 mm

Materiale

Rustfritt stål, AISI 420

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skraperhåndtak 2-komponent

SKRAPEHÅNDTAK 2K F.BLADER 071566 4.

2-komponent skrapehåndtak med hurtigfeste for knivblader med bladbredde på 12–20 mm