Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PURLOGIC PU SKUMLIM

1-komponent lim, PURLOGIC
PURLOGIC SKUMLIM PU 800 ML

Art.-nr. 0892152125
EAN 4067993227001
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spraybart polyuretanbasert bygningslim.
  • 1-komponent polyuretanlim, supersterkt, klar til bruk

  • Svært god begynnelsesheft, selv ved lave temperaturer

  • Utmerket heft på de fleste materialer og overflater i bygningsindustrien, unntatt på glassull, mineralull, silikon, PE, PP og PTFE

  • Nøyaktig og økonomisk dosering

  • Rask og enkel å bruke, tidsbesparende

  • Egnet for liming på vertikale overflater

  • Tørker raskt uten krymping

  • Lav ekspansjon for rask og pålitelig plassering av plater og deler som skal limes

  • God mekanisk styrke og termisk og akustisk isolasjon

  • Fleksibel, smuldrer ikke

  • Løsemiddelfri slik at man kan arbeide komfortabelt

  • Motstandsdyktig mot løsemidler, maling og andre kjemikalier

  • Påvirkes ikke av aldring

  • Råtebestandig Svært motstandsdyktig mot mugg

  • Ikke UV-bestandig

Farlig. Følg forholdsreglene for bruk

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Flerbrukslim for holdbar, økonomisk og effektiv liming av utvendige og innvendige varmeisolasjonsplater. Også egnet til å lime gipsplater, gassbetong, innvendige lettvegger, skillevegger osv. Hefter på alle standard bygningsflater som betong, gips, murstein, stein, tre, kork, stål, galvanisert stål, hard-PVC, bituminøse overflater, ekstrudert og ekspandert polystyren, glassfiber osv. Kan også brukes til montering av elektriske koblingsbokser

Instruksjoner

Rist sprayboksen kraftig før bruk (i ca. 30 sekunder). Skru pistolen på ventilen på boksen. Beskytt først alle overflater rundt arbeidsområdet. Avfett og rengjør flatene som skal behandles. Rist sprayboksen med jevne mellomrom under bruk. Lim som ikke er herdet, kan fjernes med et egnet produkt eller litt aceton. Herdet lim kan bare fjernes mekanisk


Isolasjonsplater


For best resultat bør du holde pistolen i en avstand på rundt 1-2 cm fra overflaten som skal limes. Påfør limet i 30 mm tykke striper, i en vertikal linje på kantene og i en W-form innenfor, med minst 3 cm klaring på kantene. Kontroller at minst 40 % av overflaten er dekket med lim når du trykker platen på plass mot underlaget. Lette plater kan limes umiddelbart uten venting. Med tyngre materialer, avhengig av værforholdene, må du vente 4 til 8 minutter før de limes fast. Plasser platen eller delen som skal limes, mot underlaget, og trykk hardt i 30 sekunder til 1 minutt. Kontroller at plasseringen er riktig, og juster om nødvendig med et egnet verktøy. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke mekaniske hjelpemidler for å holde de limte delene på plass


Lettvegger


Liming av murstein, gassbetong, stein og Leca, kun for å sette opp lettvegger. Påfør limet horisontalt i 30 mm striper. Ingen ventetid er nødvendig

Farge

Oransje

Lukt

Løsemiddelaktig

Berøringstørr etter

10 min

Betingelser for å være bærøringstørr

ved 23 °C og 50 % fuktighet

Herdetid

12 h

Fullt belastbar

50 min

Betingelser for fullt belastbar

ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet

Min. bearbeidelsestemperatur

5 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

35 °C

Min. overflatetemperatur

-5 °C

Maks. overflatetemperatur

35 °C

Min. temperaturbestandighet

-40 °C

Maks. temperaturbestandighet

90 °C

Ytelse (område)

14 m²

Innhold

800 ml

Vekt av innhold

860 g

Byggevareklasse

B1

Min. trykkfasthet

3 N/cm²

Maks. trykkfasthet

3 N/cm²

Maks. strekkfasthet

0,489 N/mm²

Min. strekkfasthet

0,19 N/mm²

Varmeledning λ

0,035 W/(m*K)

Varmeledning λ betingelser

i henhold til DIN 52612

Min./maks. strekkfasthet

0,19-0,489 N/mm²

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

fra 5 °C til 35 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
PU-skumrensemiddel PURlogic® Clean

RENS FOR SKUMPISTOL SPRAY 500 ML

Fjerner raskt og enkelt ferske PU-skumrester
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger