Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PURlogic® Flex 1K pistolskum

1K Pistolskum PURLOGIC Flex
PURLOGIC FLEX PISTOLSKUM 750 ML

Art.-nr. 08921429
EAN 4067993226998

Priser vises for kunden etter pålogging
PURlogic® Flex 1K pistolskum

Art.-nr. 08921429
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
Førsteklasses 1-Komponent skum for elastisk fugeisolasjon

Anbefales av eksperter og ledende vindusprodusenter



Svært høy elastisitet


  • Svært fleksibelt, og forhindrer dermed i betydelig grad risikoen for et brudd i skumfugen. (Ca. 3 ganger mer fleksibelt enn vanlig PU-skum.)

  • Forhindrer kuldebroer


Egnet for bruk om vinteren


  • Overflate- og omgivelsestemperatur ned til -15 °C

  • Temperatur på boksen ned til 0 °C

  • Er også elastisk ved minusgrader


Testede produktegenskaper


  • Komponenttesting

  • Lydisolasjon i fuger

  • Varmeledningsevne

  • Luftgjennomstrømning

  • Vanndamp gjennomstrømning

  • Testede energibesparende egenskaper

  • Generelt testsertifikat fra bygningsmyndigheter

  • EMICODE-sertifisert


Svært finporet og glatt cellestruktur



Aldringsbestandig



Lite restprodukt igjen i boksen



Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.

Merknad

Oppfyller RAL-kravene for mellomlagsisolasjon.


Hefter til betong, stein, hard-PVC, metall og tre. Hefter ikke til polyetylen, silikon, PTFE og fett. PURLOGIC FLEX brukes sammen med skumpistol. Ved porøse og absorberende underlag bør det påføres en grunning. Uherdet skum må ikke komme i kontakt med våt fugemasse og lim.

Fugeforsegling i henhold til sertifiseringsprogrammet QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

OBS/Advarsel: Inneholder Isocyanater


  • Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For isolering og igjenfylling av vindusfuger, rørgjennomføringer, åpninger i vegger, veggskjøter, hulrom, kjølebiler, kjølerom, takutførelser og vinduskarmer.

Instruksjoner

Rist boksen kraftig 20 ganger før bruk. Underlagene må være rene, faste og fri for støv og fett. Påfør grunning på svært absorberende overflater. Underlaget må fuktes med vann før skummet påføres. Fukt på nytt hvis flere skumremser skal påføres. Skru boksen helt inn i pistolfestet - ikke hold boksen på skrå eller skru for langt. Skummet fortsetter å ekspandere etter påføring. Fjern fersk skum umiddelbart med PURLOGIC CLEAN, art.nr. 0892 160. Rengjør pistolen og dysen grundig etter bruk. Hvis du må avbryte arbeidet, lar du boksen sitte i pistolen og dreier doseringsskruen helt til for å lukke og tette boksen. Hvis pistolen ikke skal brukes på en stund, må den rengjøres på følgende måte: Skru raskt rens for skumpistol art.nr. 0892160 med skrueadapteren på pistolen. Press til det kommer klar væske ut. Fjern deretter forsiktig skumrester fra utsiden av pistolen med Rens for skumpistol art.nr. 0892160. Innholdet i boksen må brukes innen 4 uker.

Kjemisk base

Polyuretan

Farge

Grå

Lukt

Karakteristisk

Tetthet

24 kg/m³

Cellestruktur

Medium - fint

Betingelser for cellestruktur

testet i henhold til Würths testmetoder

Berøringstørr etter

7 min

Betingelser for å være bærøringstørr

ved 23 °C og 50 % fuktighet

Kan skjæres etter

40 min

Betingelser for evne til å kutte

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Fullt belastbar

12 h

Betingelser for fullt belastbar

ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet

Min. bearbeidelsestemperatur

5 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

35 °C

Min. omgivelsestemperatur

-10 °C

Maks. omgivelsestemperatur

35 °C

Min. overflatetemperatur

-10 °C

Maks. overflatetemperatur

35 °C

Min. bearbeidelsestemperatur for kanne

5 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne

30 °C

Min. temperaturbestandighet

-40 °C

Maks. temperaturbestandighet

90 °C

Byggevareklasse

B2

Betingelser for byggevareklasse

i henhold til DIN 4102

Varmeledning λ

0,035 W/(m*K)

Varmeledning λ betingelser

ved 0°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Kompresjonskraft

5 N/cm²

Betingelser for Kompresjonskraft

i henhold til DIN 53421

Min. strekkskjærfasthet

25 kPa

Min. strekkfasthet

42 kPa

Mål for lydisolasjon for fuger

62 dB

Betingelser for lydisolasjon av fuger

i henhold til ISO 717-1

Ultrafiolettresistens

Nei

Forlengelse ved brudd

25,1 %

Skjærefasthet

3 N/cm²

Utbytte (volum) ca.

30 l

Betingelser for utbytte

ved 23°°C og 50°% luftfuktighet, i frigjort form

Innhold

750 ml

Beholder

Sprayboks

Vekt av innhold

872 g

HCFC-fri

Ja

Fri for KFK (drivgass)

Ja

FC-fri

Ja

HFC-fri

Ja

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

ved 20 °C

Bærekraft

Lave utslipp / lav forurensning

Maks. volumendring

5 %

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
PU-skumrensemiddel PURlogic® Clean

RENS FOR SKUMPISTOL SPRAY 500 ML

Fjerner raskt og enkelt ferske PU-skumrester
PU skumrensemiddel PURlogic® skumrensemiddel

PURLOGIC SKUMRENS SETT

Rengjøringssett for enkel fjerning av herdet PU-skum på en rekke overflater