Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avlastningsmatte

Avlastningsmatte PVC Premium fleece

Art.-nr. 0957590130

EAN 4058794199444

Priser vises for kunden etter pålogging
Avlastningsmatte

Art.-nr. 0957590130
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
2-lags gulvmatte for tunge bruksområder på tørre arbeidsstasjoner.

Avlastningsmattene bidrar til å forbedre ergonomien ved stående arbeidsstasjoner. Egenskapene til mattene bidrar til å beskytte ryggen og leddene.



Matten består av en skummet PVC-underside og en vinyl øvre del med sjakkplate overflate


  • Vinyl topp er selvslukkende, svært robust og holdbar

  • Mattesjiktene er laminert

  • Finnes i svart og med gul sikkerhetsmerking
Bruksområde
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Kutte

Lengde x bredde x tykkelse

900 x 600 x 14 mm

Farge

Svart

Materiale

Polyvinylklorid — PVC

Ergonomi (punktsystem)

5 av 5 punkter

Glimotstand (punktsystem)

3 av 5 punkter

Slitasjemotstand (poengsystem)

5 av 5 punkter

Min./maks. temperaturbestandighet

0 til 60 °C

Produktvekt (per element)

4000,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger