Påføringssett
Påføringssett
PÅFØRINGSSETT FOR VOKS OG FORMTRE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Praktisk multifunksjonsverktøy
- Fremre kant: Til påføring av myk voks og fjerning av hard voks
- Spisse riller på høvelen: For bearbeiding av voks på flate yter
- Runde riller på høvelen: Til jevne ut voks påført kanter
- Hvit side av slipe- og poleringskluten: For avfetting og nedmatting av skadet område
- Grønn side av slipe- og poleringskluten: Til polering av skadet område
- Mørk fleece: Til sliping og fjerning av hard voks
- Riflede indre del på hovedstykket: Til rengjøring av høvelen
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tilbys denne tjenesten uten ansvar, med unntak av råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vårt spesifiserte, kontraktsmessige tjenesteomfang, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Til påføring av fyllmateriale som 2-komponents reparasjonsfyllmateriale RSM, hard voks, myk voks og retusjeringsvoks.
Myk voks er lett å påføre og gjenpåføre slik at det blir flatt. Overskytende hard voks er enkel å «høvle av» slik at det blir flatt – uten å skrape opp nærliggende overflater. De siste restene av fyllmateriale kan fjernes med den integrerte fleecen. Helt runde riller muliggjør bearbeiding av indre kanter på 90 grader.
Skrap vekk overskytende hard voks i en sirkelbevegelse for å få en plan overflate. For å blande flere farger med påføringssettet skraper du mindre deler med spissen og presser det inn i skadet område. Sørg for at området fylles fra lyst til mørkt. Løse deler kan fjernes med skråkanten på plastshøvelen.
Materiale | Polypropylen - PP/polyamid - PA |
Farge | Gjennomsiktig |
Lengde | 115 mm |
Bredde | 42 mm |