Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Påfyll for merkepenn, i slagfast magasin

Påfyll for merkepenn, i magasin
LYRA DRY RESERVESTI. GRAFITT/RØD/GUL

Art.-nr. 0967911212
EAN 4056807632001

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Alle vanlige refiller for merking på alle overflater
  • Kan tørkes av fra glatte flater med en fuktig klut

  • Slagfast magasin

  • 6 stk. grafitt (hardhet 2B), 3 stk. rød, 3 stk. gul
Merknad

Beskytt rød og gult bly mot direkte sollys og temperaturer over 40 °C!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Merking på alle overflater, som billakk, fliser, murstein, tre, glass, gummi, bildekk, keramikk, betong, metall, plast, enten overflaten er tørr eller våt, jevn eller ru, støvet eller oljete, lys eller mørk.

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Merkepenn til bygg og anlegg med innebygd spisser og belteklemme

LYRA DRY BYGGBLYANT LANG TUPP

Merkepenn for bygg og anlegg, for universell bruk
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger