Påfyll for merkepenn, i slagfast magasin
Permanent påfyll for merkepenn i beholder
LYRA DRY VANNF.STIFT BLÅ/HVIT/GRØNN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Motstandsdyktig mot vannstråle
- Slagfast magasin for trygg transport og rask fjerning
- 4 stk. blå, 4 stk. grønn, 4 stk. hvit
Ideell for våtkutting av fliser og stein.
Lengde | 100 mm |
Diameter | 2,8 mm |
Linjetykkelse | 1 mm |
Min./maks. linjetykkelse | 0,5-2,8 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.