Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pakningsmasse Silikon spesial 250

Pakningsmasse Silicone Special 250
SILIKON SPESIAL 250 RØD TUBE 70 ML

Art.-nr. 0890321
EAN 4045989994274

Priser vises for kunden etter pålogging
Pakningsmasse Silikon spesial 250

Art.-nr. 0890321
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
Permanent elastisk silikontetningsmasse til motor og karosseri, kortvarig varmefasthet på 300 °C
  • Kaldvulkaniserende silikongummi

  • Jevner ut store ujevnheter

  • Pålitelig tetning, selv etter å ha motstått vibrasjoner i årevis

  • Svært god klebeevne og kjemikaliebestandighet

  • Renner ikke og lager ikke tråder

  • Danner hinne etter få minutter, vulkaniseringsrate ca. 1,5 mm/dag

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til tetning av overflater, hull og sprekker i delefuger, sylinderhoder, veivhus, vannpumper, kjølere, akselrør, sylinderflater (motorsykkel), lampe- og blinklyshus, sveisesømmer osv.

Innhold

70 ml

Kjemisk base

Acetat-herdende tetningsmasse

Tetthet/betingelser

1,05 g/cm³ / ved 20 °C

Gjennomherdehastighet

1,5 mm/d

Farge

Rød

Lukt

Eddik

Vekt av innhold

73 g

Min. huddannelsestid

6 min

Maks. huddannelsestid

12 min

Betingelser for huddannelsestid

ved 23°C og 50 % relativ fuktighet

Shore A-hardhet

30

Forlengelse ved brudd

300 %

Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon (opptil 150°C)

25 %

Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon (over 150°C)

18 %

Min./maks. temperaturbestandighet

-50 til 250 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

300 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

5 til 40 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

18 Måned

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

kjølig og tørt lagringssted under 25 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger