Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pakningsring, aluminium, form A

DIN 7603 aluminium, form A
ALUMINIUMSPAKNING DIN 7603-16X20X1,5-A

Art.-nr. 046316 20
EAN 4011231392525
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • En aluminiumsring kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden.

  • Gjennom spesiell forvarming mykner metallringen ytterligere slik at når den er under trykk, kan den fylle seg inn i alle de ujevne områdene av delene som skal skrus sammen.
Merknad

Når du bruker pakningsringene, må du være oppmerksom på at dimensjonene er spesifisert i den indre og ytre diameteren – hvis det er lite plass, er den indre diameteren avgjørende, da en 10x12-skive for eksempel kan byttes ut med en 10x14- eller til og med en 10x16-skive.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Overflate

Bar

Form

A

Nominell størrelse

16 x 20 mm

Innvendig diameter (d1)

16,2 mm

Utvendig diameter (d2)

19,9 mm

Tykkelse (h1)

1,5 mm

Tilsvarer originalreservedelnummer

Mercedes: 007 603 016100, VW/Audi: N.013 844.1

Maks. temperaturbestandighet

200 °C

DIN

7603

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger