Pakningsring, aluminium, form A
DIN 7603 aluminium, form A
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- En aluminiumsring kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden.
- Gjennom spesiell forvarming mykner metallringen ytterligere slik at når den er under trykk, kan den fylle seg inn i alle de ujevne områdene av delene som skal skrus sammen.
Når du bruker pakningsringene, må du være oppmerksom på at dimensjonene er spesifisert i den indre og ytre diameteren – hvis det er lite plass, er den indre diameteren avgjørende, da en 10x12-skive for eksempel kan byttes ut med en 10x14- eller til og med en 10x16-skive.
![]() | |
Materiale | Aluminium |
Overflate | Bar |
Form | A |
Nominell størrelse | 30 x 36 mm |
Innvendig diameter (d1) | 30,3 mm |
Utvendig diameter (d2) | 36 mm |
Tykkelse (h1) | 2,0 mm |
Tilsvarer originalreservedelnummer | Mercedes: 007 603 030100, VW/Audi: N.043 810.1 |
Maks. temperaturbestandighet | 200 °C |
DIN | 7603 |
Egnet for utvendige gjenger (tommer) | R 7/8 tomme |