Pakningsring, kobber, form A
DIN 7603 kobber form A
KOBBERPAKNING DIN 7603-16X22-A-CU
Art.-nr. 046016 22
EAN 4011231389662
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- En kobberring kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden. Gjennom spesiell forvarming mykner metallringen ytterligere slik at når den er under trykk, kan den fylle seg inn i alle de ujevne områdene av delene som skal skrus sammen.
![]() | |
Utvendig diameter (d2) | 21,9 mm |
Innvendig diameter (d1) | 16,2 mm |
Tykkelse (h1) | 1,5 mm |
Nominell størrelse | 16 x 22 mm |
Materiale | Kobber |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | A |
DIN | 7603 |
Maks. temperaturbestandighet | 300 °C |
Tilsvarer originalreservedelnummer | Mercedes: 007 603 016103, VW/Audi: N.013 848.1 |
Egnet for utvendige gjenger | 16 x 1,5 mm |