Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pakningsring, kobber, form A

DIN 7603 kobber form A
KOBBERPAKNING DIN 7603-33X41-A-CU

Art.-nr. 046033 41

EAN 4011231390583

Priser vises for kunden etter pålogging
Pakningsring, kobber, form A

Art.-nr. 046033 41

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • En kobberring kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden. Gjennom spesiell forvarming mykner metallringen ytterligere slik at når den er under trykk, kan den fylle seg inn i alle de ujevne områdene av delene som skal skrus sammen.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Utvendig diameter (d2)

40,9 mm

Innvendig diameter (d1)

33,3 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Nominell størrelse

33 x 41 mm

Materiale

Kobber

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

A

DIN

7603

Maks. temperaturbestandighet

300 °C

Egnet for utvendige gjenger

33 x 2 mm

Egnet for utvendige gjenger (tommer)

R 1 tomme

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger