Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pakningsring, kobber, form A

DIN 7603 kobber form A
KOBBERPAKNING DIN 7603-8X14- A-CU

Art.-nr. 04608 14

EAN 4011231391122

Priser vises for kunden etter pålogging
Pakningsring, kobber, form A

Art.-nr. 04608 14
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
  • En kobberring kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden. Gjennom spesiell forvarming mykner metallringen ytterligere slik at når den er under trykk, kan den fylle seg inn i alle de ujevne områdene av delene som skal skrus sammen.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Utvendig diameter (d2)

13,9 mm

Innvendig diameter (d1)

8,2 mm

Tykkelse (h1)

1 mm

Nominell størrelse

8 x 14 mm

Materiale

Kobber

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

A

DIN

7603

Maks. temperaturbestandighet

300 °C

Tilsvarer originalreservedelnummer

Mercedes: 007 603 008106, VW/Audi: N.013 830.4

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger