Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pakningsring, kobberfyllingspakning, form C

DIN 7603 kobberfyller asbestfri, form C
KOBBER-VULKANFIBERPAKN. DIN7603-14X20-C

Art.-nr. 046201420
EAN 4011231391344

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Asbestfri, form C

En asbestfri kobberring kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden. Gjennom spesiell forvarming mykner metallringen ytterligere slik at når den er under trykk, kan den fylle seg inn i alle de ujevne områdene av delene som skal skrus sammen.

MerknadVed bruk av tetningsskiver, skal det bemerkes at dimensjonene er angitt som interne og eksterne diametere. Hvis det ikke finnes riktig størrelse på skiven, velges skiven basert på den innvendige diameteren. For eksempel kan en 10x12-skive skiftes ut med en 10x14- eller til og med en 10x16-skive.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Utvendig diameter (d2)

19,9 mm

Innvendig diameter (d1)

14,2 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Nominell størrelse

14 x 20 mm

Materiale

Kobber

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

C

DIN

7603

Maks. temperaturbestandighet

300 °C

Tilsvarer originalreservedelnummer

Mercedes: 007 603 014304, Peugeot: 221904, VW: N0138492, VW/Audi: N.013 815.2

Egnet for utvendige gjenger

14 x 1,5 mm

Egnet for utvendige gjenger (tommer)

R 1/4 tomme

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger