Pakningsring, kobberfyllingspakning, form C
DIN 7603 kobberfyller asbestfri, form C
KOBBER-VULKANFIBERPAKN. DIN7603-18X24-C
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
En asbestfri kobberring kan brukes hvor som helst (bortsett fra i nærheten av enkelte sterke syrer) på grunn av korrosjonsmotstanden. Gjennom spesiell forvarming mykner metallringen ytterligere slik at når den er under trykk, kan den fylle seg inn i alle de ujevne områdene av delene som skal skrus sammen.
![]() | |
Utvendig diameter (d2) | 23,9 mm |
Innvendig diameter (d1) | 18,2 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Nominell størrelse | 18 x 24 mm |
Materiale | Kobber |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
DIN | 7603 |
Maks. temperaturbestandighet | 300 °C |
Tilsvarer originalreservedelnummer | Mercedes: 007 603 018303, Peugeot: 031302, Renault: 77030062063, Renault: 79030 62001, VW/Audi: N.013 839.1 |
Egnet for utvendige gjenger | 18 x 1,5 mm |