Pan hode gjengeskrue, C-form med H-kryssforsenkning, dobbelstartgjenge
Nålsp. skrue pan hode elz. Ph drivspor
NÅLSPISSKRUE PAN HODE ELZN 4,8X38
Art.-nr. 5052214838
EAN 4056807661407
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Innvendig drev | H2 |
Form på markørspiss | C |