Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Panhodeskrue med H-spor DIN 7985, stål, 4,8 elzink (A2K)

DIN 7985 stål 4.8 elzink H
PANHODESKRUE DIN 7985 M5X16-4.8-ELZN-H

Art.-nr. 00465 16
EAN 4011231072441

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 7985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7045. Det er noen likhet (noen hodehøyder og hodediametere endret | gjengelengder endret | penetrasjonsdybder av innfelte hoder endret | standardtittel for hevet forsenket hodeskrue endret til flat hodeskrue).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter (dk)

10 mm

Hodehøyde (k1)

3,8 mm

Standarder

DIN 7985

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Panhode

Drevtype

Krysshode

Innvendig drev

H2

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger