Panhodeskrue med H-spor DIN 7985, stål, 4,8 elzink (A2K)
DIN 7985 stål 4.8 elzink H
PANHODESKRUE DIN 7985 M6X20-4.8-ELZN-H
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 7985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7045. Det er noen likhet (noen hodehøyder og hodediametere endret | gjengelengder endret | penetrasjonsdybder av innfelte hoder endret | standardtittel for hevet forsenket hodeskrue endret til flat hodeskrue).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dk) | 12 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,6 mm |
Standarder | DIN 7985 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | H3 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |