Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Panhodeskrue med H-spor ISO 7045, stål 4,8 elzink (A2K)

ISO 7045 stål 4.8 elzink H

Art.-nr. 5103002510
EAN 4065746541985

Priser vises for kunden etter pålogging
Panhodeskrue med H-spor ISO 7045, stål 4,8 elzink (A2K)

Art.-nr. 5103002510

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Det er noe likhet (noen hodehøyder og hodediametere endret | gjengelengder endret | spor-dybder av forsenkede hoder endret | standardtittel på linsesenk hoder endret til flat hodeskrue).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M2,5

Lengde (l1)

10 mm

Hodediameter (dk)

5 mm

Hodehøyde (k1)

2,1 mm

Standarder

ISO 7045

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Flatt hode

Drevtype

Krysshode

Innvendig drev

H1

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,45 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Skaftdiameter

2,5 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

10 mm

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger