Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Panhodeskrue med TX-spor ISO 14583 stål 8.8, zinc-nickel (ZNBHL)

ISO 14583 stål 8.8, zinc-nickel, svart
PAN SKR ISO 14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10

Art.-nr. 400465 10

EAN 4053479674544

Priser vises for kunden etter pålogging
Panhodeskrue med TX-spor ISO 14583 stål 8.8, zinc-nickel (ZNBHL)

Art.-nr. 400465 10

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-Nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).



Korrosjonsmotstand:



  • Diameter ≥ M2 – 360t*

  • Diameter ≥ M4–480t*

  • Diameter ≥ M10–720t*


  • *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Uten krom (VI)

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C.

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ
Merknad

Økt produktivitet ved montering



Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:


  • Redusert verktøyslitasje

  • Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overflatebelegget

  • Ingen vingling

  • Skruen fester seg godt


Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664


  • Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

10 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,7 mm

Standarder

ISO 14583

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Sink-nikkel, svart

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

480 h

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Flatt hode

Drevtype

Innvendig torx

Innvendig drev

TX25

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skive ISO 7089 stål 200 HV, sinknikkel, svart

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

x 100 Ant.
Skive ISO 7089 stål 200 HV, sinknikkel, svart

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

x 500 Ant.
Skive ISO 7089 stål 200 HV, sinknikkel, svart

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6

Skive ISO 7089 stål 200 HV, sinknikkel, svart

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8

x 100 Ant.