Panhodeskrue med TX-spor ISO 14583 stål 8.8, zinc-nickel (ZNBHL)
ISO 14583 stål 8.8, zinc-nickel, svart
PAN SKR ISO 14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20
Art.-nr. 400465 20
EAN 4053479682693
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-Nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Korrosjonsmotstand:
- Diameter ≥ M2 – 360t*
- Diameter ≥ M4–480t*
- Diameter ≥ M10–720t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C.
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
Økt produktivitet ved montering
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
- Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 20 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,7 mm |
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 480 h |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt hode |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX25 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,8 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.