Tunap 184 Partikkelfiltersystemagent
Partikkelfiltersystemagent 184 TUNAP
TUNAP 184 SERVICEKONSENTRAT DPF 100ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Reduserer avbrenningstemperaturen for sot i partikkelfilteret
- Gjør at sotet kan brenne av automatisk ved lavere eksostemperaturer på grunn av ugunstige kjøremønster.
- Passer for alle dieselmotorer med standard eller ettermontert dieselpartikkelfilter.
Dataark(X)
- For forebyggende bruk etter rengjøring av partikkelfilter med MF 931
- For forebyggende bruk i kjøretøy med dieselmotorer og partikkelfiltre som brukes med ugunstige kjøreprofiler (f.eks. korte avstander, stopp og start)
Tilføy innholdet i beholderen til tanken hver tredje gang tanken fylles.
Innhold | 100 ml |
Farge | Mørkeblå |
Lukt | Amin |
Kjemisk base | Petrol/alcohol |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 |
Tetthet | 0,815 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 15 °C, DIN 51757 |