Patentbånd med kanthull
Patentbånd med kanthull
PATENTBÅND ELZ B.25 T.0,9 HULL.8,3MM
Art.-nr. 097225
EAN 4011231900096
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Merk at båndet vil ryke når bruddbelastningsverdien er nådd. Vibrasjoner og varmebelastning må hensyntas lokalt. Det samme gjelder den nødvendige sikkerhetsfaktoren.
- Oppheng (for eksempel for piper, ventilasjonskanaler o.l.)
- For montasje av rør, ventilasjonskanaler, elektriske rør/kabler, vannrør etc. på råbetong
Bredde | 25 mm |
Materialtykkelse | 0,75 mm |
Hulldiameter | 8,3 mm |
Hullavstand | 14 mm |
Diameter på marginalt hull | 4 mm |
Hullavstand for hull på kantene | 14 mm |
Maks. belastningskraft | 2250 N |
Overflate | Galvanisert |
Lengde | 25 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.