Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Patentbånd uten kantnære hull

Patentbånd uten kanthull
PATENTBÅND ELZ B.12 T.0,9 HULL.5,3MM

Art.-nr. 097212

EAN 4045989665112

Priser vises for kunden etter pålogging
Patentbånd uten kantnære hull

Art.-nr. 097212

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 m

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For montasje av rør, ventilasjonskanaler, elektriske rør og kabler og vannrør på råbetong
  • I praktisk utrullingsboks i plast
Merknad

Merk at båndet vil ryke når bruddbelastningsverdien er nådd. Vibrasjoner og varmebelastning må hensyntas lokalt. Det samme gjelder den nødvendige sikkerhetsfaktoren.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Oppheng (for eksempel for piper, ventilasjonskanaler o.l.)

  • For oppheng av rør, ventilasjonskanaler, elektriske rør/kabler, vannrør etc. på råbetong

Bredde

12 mm

Materialtykkelse

0,75 mm

Hulldiameter

5,3 mm

Hullavstand

10 mm

Maks. belastningskraft

1300 N

Overflate

Galvanisert

Lengde

10 m

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Platesaks

PLATESAKS MED UTVEKSLING HØYRE

Platesaks med utveksling for rette- og buede snitt
Platesaks

PLATESAKS MED UTVEKSLING VENSTRE

Platesaks med utveksling for rette- og buede snitt