Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Patron BSG MF-14

Patron, BSG MF-14
PATRONER KFTZ CE CAL6,3/16MM STYRKE.GUL

Art.-nr. 0864531

EAN 4050641828576

Priser vises for kunden etter pålogging
Patron BSG MF-14

Art.-nr. 0864531
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
Til BSG MF-14 og BSG MF-14S
  • Kal. 6,3 / 16

  • Overholder EN 16264

  • 10 patroner i praktiske, runde stålplatemagasiner

  • Se direktemonteringsbrosjyren for valg av patron
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kaliber

6,3/16 M

Aksialbelastning

Medium (gul)

Antall patroner

10 STK

Egnet for apparattype

BSG MF-14 S, VDO MF-14

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 3
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger