Pendelstikksag, STP 150 Power-S
Pendelstikksag, STP 150 Power-S
STIKKSAG STP 150 POWER-S

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært kraftig
Den kraftige motoren med overspenningsvern, gjør at sagen også kan brukes på harde og tykke materialer.
Svært solid
Den svært stabile fotplaten tåler selv de vanskeligste forhold.
Sikker håndtering
Myke gripeflater rundt det ergonomiske håndtaket sikrer trygg betjening og høy betjeningskomfort.
Brukervennlig
Sagbladet kan byttes ut uten verktøy.
3 års garanti på produksjons- og materialfeil
Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 780 W |
Min./maks. slaghastighet ved tomgang | 500-3100 o/min |
Antallpendelslagtrinn | 4 STK |
Slaglengde | 26 mm |
Maks. kuttedybde i tre | 150 mm |
Maks. kuttedybde i stål | 10 mm |
Maks. kuttedybde i aluminium | 20 mm |
Verktøyholder | Quick-change holder |
Maskinvekt | 2,6 kg |
Kabellengde | 4 m |
Funksjoner | Elektronisk dreiemomentjustering, System for raskt bytte av sagblad, Støvekstraktor (tilbehør) |
STIKKSAGBLAD MULT MET.BLÅ 75XPROG 1.5
STIKKSAGBLAD MULT TRE BEIGE 90XPROG1.5
STIKKSAGBLAD MULT BYGG GRÅ 105XPROG1.5

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

SP-SUCTIONNOZZLE

SP-INSERT-PIECE