Perforert trefiberplate For RW-systemarbeidsbenk med hjul
Systemarbeidsbenk med perforert plate RW
AY-PERFPLWL-WRKSHPTRLY-RW14.1
Art.-nr. 0962646310
EAN 4099618459405
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Jetsvart RAL 9005, strukturert |
Overflate | Pulverbelagt |
Materiale | Stålplate |
Bredde | 1860 mm |
Lengde | 46 mm |
Høyde | 850 mm |
Egnet for verkstedtralle | RW 14,1 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.