Vinterjakke Performance
VINTERJAKKE PERFORMANCE SORT/RØD S
Art.-nr. M411331000
EAN 4251761433200
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett og sporty vinterjakke
- Vanntett (vannsøyle 10.000 mm), Teflon antismussbehandlet
- To glidelåslommer i siden, to bryst-/håndvarmerlommer med vanntette glidelåser, armlomme med plass til ID-kort, to innerlommer
- Loxy® refleks, svært varm, myk og lett Sorona®-vattering, innvendige mansjetter med borrelåsjustering
- Høy, fleecefôret krave med integrert justerbar hette, glidelås for ventilering under armene
- Navnlapp, antisklibånd og elastisk snorstrammer i nedkant, forlenget bak. EN 14058
100% polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100% nylon, 175 g/m². Vannsøyle: 10.000 mm. Sorona®-vattering, kropp 120 g/m², ermer 80 g/m².
Kan ikke blekes
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke renses
Farge | Svart, Rød |
Størrelse | S |
Materiale | 100 % polyester |
Stoffvekt per m2 | 235 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Vedlikeholdsinstruksjon | Må ikke blekes, Tumble drying at low temperature, Ironing with low temperature, Do not dry-clean |