Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Phillips skrutrekker kort med rund tange

KUBBETREKKER PHILLIPS PH1 L.25MM

Art.-nr. 06132521

EAN 4038898275541

Priser vises for kunden etter pålogging
Phillips skrutrekker kort med rund tange

Art.-nr. 06132521

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kort, børstet forkrommet tange og 2-komponenthåndtak

Liten, men med mange sterke sider


  • For vanskelig tilgjengelige og trange områder på grunn av den ekstra korte tangen

  • Robust, rund tange, som er børstet og forkrommet for å beskytte mot korrosjon

  • Rask identifisering av riktig størrelse ved hjelp av Würth-fargekode på tangen

  • Black Point-spiss for best mulig passform i skruen

  • Spiss utført i henhold til DIN 5260-PH- og ISO 8764-PH-standarder for PH-skrutrekkere

  • I samsvar med DIN 5262- og SMS SS 2831-standardene


Passer perfekt i hånden


  • 2-komponent håndtak med hard kjerne og myk, sklisikker overflate

  • Hurtigsvingsone og hardt materiale i nedre del av håndtaket gjør det mulig å dreie raskt med pekefinger og tommel når skruen er løsnet

  • Rask og enkel identifikasjon takket være sporsymbolet og størrelsen på håndtaket
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

PH1

Bladlengde (A)

25 mm

Håndtaklengde (B)

62 mm

Håndtakbredde (C)

31 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger