Phillips skrutrekker kort med rund tange
KUBBETREKKER PHILLIPS PH2 L.25MM
Art.-nr. 06132522
EAN 4038898275558
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Liten, men med mange sterke sider
- For vanskelig tilgjengelige og trange områder på grunn av den ekstra korte tangen
- Robust, rund tange, som er børstet og forkrommet for å beskytte mot korrosjon
- Rask identifisering av riktig størrelse ved hjelp av Würth-fargekode på tangen
- Black Point-spiss for best mulig passform i skruen
- Spiss utført i henhold til DIN 5260-PH- og ISO 8764-PH-standarder for PH-skrutrekkere
- I samsvar med DIN 5262- og SMS SS 2831-standardene
Passer perfekt i hånden
- 2-komponent håndtak med hard kjerne og myk, sklisikker overflate
- Hurtigsvingsone og hardt materiale i nedre del av håndtaket gjør det mulig å dreie raskt med pekefinger og tommel når skruen er løsnet
- Rask og enkel identifikasjon takket være sporsymbolet og størrelsen på håndtaket
Spor | PH2 |
Bladlengde (A) | 25 mm |
Håndtaklengde (B) | 62 mm |
Håndtakbredde (C) | 31 mm |