Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

PinPuller®-elektroder

PinPuller-elektrode
ELEKTRODE 5-PINNS FOR PINNPULLER

Art.-nr. 0691500175

EAN 4038898756095

Priser vises for kunden etter pålogging
PinPuller®-elektroder

Art.-nr. 0691500175

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 2 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Fjærbelastede elektroder som sveises på, i trekkblokk for profesjonell fjerning av bulker fra bart platestål

Økonomisk


I motsetning til bølgetråd, kan PinPuller®-elektroder sveises på mer enn 1000 ganger, noe som sparer penger og ressurser



Rask


PinPuller®-elektroder kan sveises på dobbelt så raskt som bølgetråd: Sparer arbeidstid



Funksjonell


Trekkblokken fungerer på samme måte som en bjørneklo, og retter bulker automatisk: Profesjonelle reparasjoner



Optimal kraftfordeling


Elektrodene som sveises på, blir montert veldig tett i trekkblokken (intervall på 10 mm): Optimal fordeling av strekkfasthet gjør den egnet til bruk på metallplater med høy styrke



Effektiv og etterlater ingen rester


Den sveisede forbindelsen brytes ved å vri elektrodene: Enkel fjerning av elektrodene uten rester

Merknad

Før første gangs bruk må messingbelegget fjernes fra tuppen av elektrodene ved hjelp av en fil.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

For å lage krumninger løsnes de ytre elektrodene fra metallplaten og bare de indre elektrodene trekkes.

Design

5-fals

Egnet for

Skrukkete bulker og riper

Produktvekt (per element)

38,500 g

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Rettspor skrutrekker kort versjon med rund tange

KUBBETREKKER RETT 1,2X6,5X25MM

Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
x 1 Ant.
PinPuller®-kobberelektrode

KOBBERELEKTODE FOR PINPULLER / AIRPULLER

For optimal sveising av PinPuller®-elektroder