Pipe clamp TIPP robust HDG
Pipe clamp TIPP robust HDG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Min./maks. klemområde (ØD) | 73-78 mm |
Lengde (L) | 131 mm |
Tilkoblingsgjenger (G) | M10 x M12 |
Metallbåndbredde (BM) | 30 mm |
Metallbåndtykkelse (tM) | 3 mm |
Tillatt belastning | 3 kN |
Materiale | Stål |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 100 °C |
Vekt | 307 g |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Halogenfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Alkohol |
Klorfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Overflate | Varmforsinket |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Byggevareklasse | B2 |