Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pipe sekskant, 3/4 tommer Sortiment, 15 deler

3/4" pipesortiment sekskant metrisk
3/4 PIPESETT 6-KT. 10 PIPER 22-50MM 15D

Art.-nr. 096514 15

EAN 4038898276036

Priser vises for kunden etter pålogging
Pipe sekskant, 3/4 tommer Sortiment, 15 deler

Art.-nr. 096514 15
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
Metrisk pipe for POWERDRIV®, praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, robust design, ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet

Praktisk sortiment med 15 deler i metallskrin


  • Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk


Perfekt for mange praktiske bruksområder


  • 10 korte piper med POWERDRIV-drivverk og bredder over flater fra 22 til 50 mm

  • Med innstikkbart håndtak og kardangledd

  • Dette betyr at nesten alle skruforbindelser er mulig


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne (finnes i to versjoner på 200 mm og 400 mm) overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • T-håndtaket gjør det mulig å løsne svært tette skruforbindelser

  • Den vendbare skrallen har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Overflatene er forkrommet og polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

  • Lang levetid reduserer kostnadene for byttedeler og lager
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

15 STK

Bredde x høyde x dybde

570 x 76 x 180 mm

Pipe sekskant, 3/4 tommer Sortiment, 15  inkludert:
1 x
3/4 skralle Med to-komponenthåndtak

3/4 SKRALLE L.548MM

Antall: 1 x
1 x
3/4 T-håndtak

3/4 T-HÅNDTAK L.450MM

Antall: 1 x
1 x
3/4 forlenger

3/4 FORLENGER L.200MM

Beskrivelse:
200 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 forlenger

3/4 FORLENGER L.395MM

Beskrivelse:
400 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 universalledd

CRDNJNT-3/4IN

Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 22MM

Beskrivelse:
22 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 24MM

Beskrivelse:
24 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 27MM

Beskrivelse:
27 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 30MM

Beskrivelse:
30 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 32MM

Beskrivelse:
32 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 36MM

Beskrivelse:
36 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 38MM

Beskrivelse:
38 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 41MM

Beskrivelse:
41 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 46MM

Beskrivelse:
46 mm
Antall: 1 x
1 x
3/4 6-kt. piper POWERDRIV® metrisk, sekskant

3/4 6-KT.PIPE 50MM

Beskrivelse:
50 mm
Antall: 1 x