Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Piper, 1/4 tommers og 3/8 tommers Sortiment, 35 deler

1/4" + 3/8" pipesett, 35 deler
1/4.3/8 PIPESETT KORTE 6-KT. ZEBRA 35D

Art.-nr. 096517 35

EAN 4045727588741

Priser vises for kunden etter pålogging
Piper, 1/4 tommers og 3/8 tommers Sortiment, 35 deler

Art.-nr. 096517 35
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
Praktisk metallskrin for verksted og mobil bruk, sekskantet ZEBRA®-verktøy i profesjonell kvalitet

Praktisk sortiment på 35 deler med 1/4-tommers og 3/8-tommers piper i en metallboks


  • Dette sortimentet omfatter basisutstyr som er ideelt for verkstedsbruk og mobil bruk

  • Det robuste metallskrinet med håndtak og klipslås har en tilnærmet evigvarende hardskuminnsats med klemeffekt

  • Verdifulle verktøy forblir trygt på plass under transport

  • Manglende verktøy kan oppdages på et øyeblikk

  • Sortimentet omfatter 25 bredder over flater fra 4 til 22 mm


For kraftig og effektiv skruing


  • Ved hjelp av de stive forlengerne overføres kraften direkte, og vinkelbevegelser på opptil 8° er mulig

  • Kardangleddene bremses og holder vinkelen i den angitte posisjonen

  • De vendbare skrallene har et ergonomisk, robust plasthåndtak for komfortabelt og sikkert arbeid

  • Kan reverseres med én hånd ved hjelp av omskifterhjul

  • Den lille 5° trekkvinkelen gjør det mulig å stramme eller løsne skruene raskt og enkelt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

35 STK

Bredde x høyde x dybde

405 x 50 x 160 mm

Produktvekt (per element)

3685,000 g

Piper, 1/4 tommers og 3/8 tommers Sortiment, 35  inkludert:
1 x
1/4 skralle Med hjul for endring av dreieretning

1/4 SKRALLE STANDARD ZEBRA L.135MM

Antall: 1 x
1 x
Skralle 3/8 Med hjul for endring av dreieretning

3/8 SKRALLE ZEBRA L.175MM

Beskrivelse:
Lengde: 175 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 4MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 5MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 6MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 7MM

Beskrivelse:
7 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 8MM

Beskrivelse:
8 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 9MM

Beskrivelse:
9 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 10MM

Beskrivelse:
10 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 11MM

Beskrivelse:
11 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 12MM

Beskrivelse:
12 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 13MM

Beskrivelse:
13 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 14MM

Beskrivelse:
14 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 pipe, metrisk

1/4 6-KT.PIPE 5,5MM

Beskrivelse:
5,5 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1/4" pipe, metrisk
1 x
1/4 pipe, metrisk

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6,3

Beskrivelse:
6,3 mm; Lengde: 22 mm
Kort
Antall: 1 x
1 x
1/4 forlenger

1/4 FORLENGER L.53MM

Beskrivelse:
53 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4 forlenger

1/4 FORLENGER L.150MM

Beskrivelse:
152 mm
Antall: 1 x
1 x
1/4” universalledd

1/4 UNIVERSALLEDD L.33MM

Beskrivelse:
Sportype: Utvendig firkantet
Med bremseledd for å holde angitt posisjon
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 10MM

Beskrivelse:
10 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 11MM

Beskrivelse:
11 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 12MM

Beskrivelse:
12 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 13MM

Beskrivelse:
13 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 14MM

Beskrivelse:
14 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 15MM

Beskrivelse:
15 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 16MM

Beskrivelse:
16 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 17MM

Beskrivelse:
17 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 18MM

Beskrivelse:
18 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 19MM

Beskrivelse:
19 mm
Antall: 1 x
3/8" pipe metrisk, 6-kt., kort
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS20

Beskrivelse:
20 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 21MM

Beskrivelse:
21 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 pipe metrisk, 6-kt., kort

3/8 6-KT.PIPE 22MM

Beskrivelse:
22 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 forlenger

3/8 FORLENGER L.75MM

Beskrivelse:
75 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 forlenger

3/8 FORLENGER L.125MM

Beskrivelse:
125 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 forlenger

3/8 FORLENGER L.250MM

Beskrivelse:
250 mm
Antall: 1 x
1 x
3/8 kardangledd Med bremset ledd for å holde angitt posisjon

3/8 UNIVERSALLEDD ZEBRA

Beskrivelse:
Lengde: 55 mm
Antall: 1 x
Hardt skuminnlegg for 1/4-tommers pipesort.
1 x
Hardt skuminnlegg for 1/4-tommers pipesort.

FMINRT-(096517 35)

Beskrivelse:
Lengde x bredde x høyde: 390 x 155 x 50 mm
Clamping effect
Antall: 1 x
1 x
Metallskrin, størrelse 3 Tomt

METBOX-405X160X50-SZ3

Beskrivelse:
405 x 160 x 50 mm
Antall: 1 x