Plast sparkel SF
Plast sparkel SF
2K STYRENFRI PLAST SPARKEL 1 LITER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 1 l |
Vekt av innhold | 970 g |
Kjemisk base | Polyester, styrenfri |
Farge | Svart |
Herderinnhold | 3 % |
Tetthet | 250 g/l |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Maks. levetid | 9 Måned |
Min. levetid | 9 Måned |
Betingelser for levetid | ved 20°C |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. tørketid | 4 min |
Maks. tørketid | 20 min |
Min. bearbeidelsestemperatur | 10 °C |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Maks. tillatt konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 250 g/l |
Maks. konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser | 250 g/l |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 9 Måned |