Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Plastic care

Plastic care, voks
PLAST CARE BOKS 1 LITER

Art.-nr. 0893477

EAN 4045989958405

Priser vises for kunden etter pålogging
Plastic care

Art.-nr. 0893477
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
Voks for utvendig behandling av bilens plast- og gummideler.

Gir en flott oppfriskning av fargen og silkematt glans


  • Ideell for falmet plast og gummi

  • Velholdt ytre, ser ny ut


Gir permanent pleie og beskyttelse mot miljøpåvirkninger


  • Plast- og gummideler forblir smidige

  • Beskytter mot oppløsing og bleking

  • Vann- og smussavvisende


Pleievoks


  • Stor effekt, økonomisk bruk

  • Enkel, målrettet bruk

  • Renner ikke av i regnvær
Bruksområde

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For ulakkerte plaststøtfangere, utvendige speil, paneldeler, spoilere, dekksider, gummitetninger osv.

Instruksjoner

Grundig forhåndsrengjøring med Absobon-bilvaskmiddel. Påfør et jevnt lag med Plastic care med en svamp eller klut, og gni godt inn i den groveste overflatestrukturen. Det anbefales å bruke en grov svamp til svært falmede deler. Glanseffekten kan forbedres enda mer ved å polere overflaten. Beskytt middelet mot frost.

Innhold

1 l

Lukt

Sitron

Farge

Hvit

Kjemisk base

Mineralolje

Tetthet/betingelser

0,81 g/cm³ / ved 20 °C

AOX-frI

Ja

Silikonfri

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger