Plastkjetting
Plastkjetting
SPERREKJETTING RØD/HVIT PP PLAST 25M
Art.-nr. 0899610612
EAN 4011231843898
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Rustbestandig
- Ingen skarpe kanter
- Lav vekt
- Kan vaskes
- Ikke-magnetisk
- Motstandsdyktig mot slitasje
- Høy motstand mot forvitring
Ikke egnet for å henge tunge deler fra
- Merking og blokkering av blant annet faresoner, byggeplasser, campingplasser, land, parkeringsplasser, innganger, gangveier varemesser, hagestier, fortau, idrettsanlegg, innganger til privat land, osv.
- Svarte og gule kjeder, inkludert for arbeidsstasjoner å gjøre med e-mobilitet
![]() | |
Diameter (Ø) | 6 mm |
Farge | Rød-hvit |
Lengde | 25 m |
Lengde på ledd (innvendig) (c) | 42 mm |
Antall ledd til fargen endres | 11 STK |
Utvendig bredde (b) | 20 mm |
Nominell tykkelse (d) | 6 mm |
Materiale | polyetylen - PE |
Min./maks. temperaturbestandighet | -70 til 100 °C |
Produktvekt (per element) | 1417,000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.