Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karm- og fasadeplugg W-UR F HEX med sekskanthode, elektrolytisk forsinket

Karm- og fasadeplugg W-UR F HEX

Art.-nr. 5911010203

EAN 4053479213613

Priser vises for kunden etter pålogging
Karm- og fasadeplugg W-UR F HEX med sekskanthode, elektrolytisk forsinket

Art.-nr. 5911010203

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 40 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Godkjent for høye brukslaster i betong, gassbetong og murverk.

Nesten ingen bevegelse av ankerhylsen


  • Lavt innskruingsmoment

  • «Lett» ekspansjon av ankeret


Pålitelige etterspredningsegenskaper


Takket være geometrien til Symcon-pluggskruen




Hvis du skrur inn Symcon-skruen, får du optimal kompresjon av plasten på pluggskruen (nesten ingen bakdel)



Brukervennlig montasje


Plugg med ferdigmontert skrue





Flere innstikksdybder


  • Betong: 3 innstikksdybder (40, 50 og 70 mm)

  • Murverk 2 innsettingsdybder (50 og 70 mm)

Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0309

Merknad

Ved forankring i massiv murstein og massiv kalkmurstein anbefales det at du gjennomfører uttrekkingstester på grunn av forskjellene i mursteinsproduksjonen

Bruksområde

Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0309

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Til forankring av ikke-bærende bygningsdeler med teknisk godkjenning.


F.eks. fasader, tak eller takkonstruksjoner (laget av tre eller stål), rørledninger, kabelbroer, trebjelker, lameller, braketter, veggskap, hyller osv.



Forankringsunderlag


  • Normalbetong

  • Gassbetong

  • Kledning

  • Hulldekker

  • Normalbetong, lettbetong, tegl og hulltegl

Pluggdiameter

10 mm

Plugglengde (l)

100 mm

Nominell bordiameter (d 0)

10 mm

Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f)

10,5 mm

Festehøyde (t fix 1)

60 mm

Materiale til skrue

Stål

Innvendig drev

AW40

Skrueoverflate

Galvanisert

Hodetype

Sekskantet skivehode

Godkjenning

ETA-11/0309

Betegnelse Tykkelse påmonteringsdel
[mm]
Total lengde l [mm] Innstikksdybde hnom
[mm]
bordiameter 0 Borehullsdybde [mm] Teknisk godkjenning ETA med tilleggsgodkjenninger
W-UR F 10 x 50 Symcon 10/-/- 50 40/-/- 10 50 (+tfix)/60 (+tfix)/80 (+tfix ) ETA-11/0309
W-UR F 10 x 80 Symcon 40/30/10 80 40/50/70
Last- og onteringsdata
Pluggdiameter [mm] Würth W-UR 10 Symcon
Tillatt trekklast 1) på ett enkelt anker uten kapaistetsreduserende kant- eller senteravstander. Strekksone (risset betong C20/252) ,
s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
elektrolytisk forsinket
Nadm [kN] = C20/252) 30°C2)/50°C3) 2,6 2,6
50°C2)/80°C3) 2,4 2,4

Trykksone rissfri betong C20/252
) s ≥ 135 mm c ≥ 70 mm)
elektroloytisk forsinket
30°C2)/50°C3) 2,6 2,6
50°C2)/80°C3) 2,6 2,6
Tillatt skjærlast 1) gjelder et frittstående anker uten kapasitetsreduserende kantavstander Strekksone
(risset betong C20/252), c 10 tef)
Vadm [kN] = C20/254) 30°C2)/50°C3) 5,4 5,0
Trykksone (rissfri betong B20/252), c 10 hef) 30°C2)/50°C3) 5,4 5,0
Tillatt bøyemoment Madm [Nm] 30°C2)/50°C3) 2,5
50°C2)/80°C3) 2,14
Karakteristikkverdier
Minimum senteravstand smin [mm] 50
Avstand scr,N [mm] 135
Minimum kantavstand cmin [mm] 60
Kantavstand ccr,N [mm] 70
Minimum underlagstykkelse hmin ≥ [mm] 110
Bordiameter d0 [mm] 10,0
Bordiameter dcut ≤ [mm] 10,45
Borehulldybde h1 ≥ [mm] 80
Lengde på anker i boret hull hnom ≥ [mm] 70
Frihull påmonteringsdel df ≤ [mm] 10,5
1) Sikkerhetsfaktorene ihht. gjeldene dimensjoneringsstandarder er hensyntatt og inkludert. γF = 1,4. Se ETAG 020 Vedlegg C for kombinert skjær- og trekklast.
2) Maksimal langtidstemepratur temperatur
3) Maksimal korttidstemperatur temperatur
Brukslaster: Hulldekker
flere fester av ikke-bærende systemer
Diameter anker [mm] W-UR 10 Symcon
Speiltykkelse du [mm] 25 30 35 40
Hulldekke, forspent betong1) Fadm ≥ C30/37 [kN] 30°C2)/50°C3) 0,4 0,8 1,2 1,6
50°C2)/80°C3)
Brukslaster: Murverk4)
flere fester for ikke-bærende systemer (temperaturområde 50 °C 2) / 80 °C 3))
for andre typer tegl, rådenheter, minste trykkfasthet, kant- og akseavstander eller temperaturområder, se ETA-11/0309-godkjenningen
Mursteintype Mursteinformat [mm] Egenvektsklasse [kg/dm3] Minste trykkfasthet [N/mm2] Fadm [ kN] 1)5) (for enkeltankere eller ankergruppe)
W-UR 10 Symcon
Effektiv forankringsdybde hnom [mm] 50 70
Lettvekts betong solid murstein V, en 771-3, din 18152-100 f.eks. BisoBims, Bisotherm ≥NF (≥240x115x71) ≥1,0 2 0,21 -
4 0,43 -

3DF (≥240x175x71)
2 - 0,11
4 - 0,21
Vertikalt perforert murstein HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
f.eks. Wienerberger, Schlagmann
≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥1,2 10 - 0,34
20 - 0,57
≥12DF
(≥373 x 240x238)
6 - 0,34
8 - 0,43
10 - 0,57
Vertikalt perforert
MURSTEIN POROTON T8-306) ), en 771-1, T8: Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann
≥248 x 300 x 249 ≥0,6 4 - 0,17
6 - 0,26
8 - 0,26
Hul kalkmurstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
f.eks Xella
≥2DF (≥240 x 115 x 113) ≥1,4 6 - 0,26
8 - 0,34
10 - 0,43
12 - 0,57
≥8DF (≥248 x 240 x 238) 6 - 0,21
8 - 0,26
10 - 0,34
12 - 0,43
Hulromsblokker i lettbetong,
EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor
≥16DF
(≥498 x 240x238)
≥0,7 2 - 0,17
4 - 0,34
6 - 0,34
Murstein, Mz, EN 771-4, DIN 4165 ≥499 x 100 x 249 ≥0,3 2 - 0,18
3 - 0,26
4 - 0,34
5 - 0,42
6 - 0,5

Monteringsdata Betong og murverk

Pluggdiameter [mm]

W-UR 10 Symcon

Bordiameter

d0 [mm]

10

Borediameter

dkutt ≤ [mm]

10,45

Borehulldybde

h1 ≥ [mm]

50 60 80

Innstikkdybde plugg

hnom [mm]

40 50 70

Gjennomgående hull i påmonteringsdel

df ≤ [mm]

10,5

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger