Plasttrakt
Fugetrakt
SIDEPÅFYLLINGSTRAKT FLEXTUT 1,2LIT
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Motstandsdyktig mot fett og olje
- Laget av holdbar plast
0891410092
- Farge: svart
- Ø 180 mm, filtrert
0891410090, 0891410091 og 0891410093
- Farge: oransje
- Leveres med en avtakbar sil
Væskevolum | 1,2 l |
Materiale | Høydensitetspolyetylen |
Farge | Oransje |
Diameter (Ø) | 160 mm |
Produktvekt (per element) | 184,000 g |
Design | Med håndtak |
Motstandsdyktighet mot | Olje, Vann |
Lengde på utmatingsrør | 220 mm |