Plateklype
Plateklype, andre
PLATEKLYPE 750 KG
Art.-nr. 0713036000
EAN 4056807637471
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål/aluminium |
Overflate | Plast |
Lastekapasitet | 750 kg |
Strekkfasthet | 750 kPa |
Lengde | 203 mm |
Bredde | 100 mm |