Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Platemutter-/fjærmutter-sortiment 1375 stk. i systemkasse 4.4.1.

Platemutter/fjærmutter, stålfors. gjnmsikt. Sysko
SORTIMENT PLATEKLIPS, 1375 DELER, ELZN

Art.-nr. 5964050003
EAN 4046777889703
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål, sinkbelagt gjennomsiktig (A3A)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

1375 STK

Materiale

Fjærstål

Platemutter-/fjærmutter-sortiment 1375 stk. i systemkasse 4.4.1. inkludert:
200 x
Karosseriklips, type 1

FJÆRMUTTER Ø3,0MM BMW

Beskrivelse:
Diameter 3,0 mm
Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Antall: 200 x
200 x
Karosseriklips, type 1

FJÆRMUTTER Ø4,0MM BMW.MB.VOLVO

Beskrivelse:
Diameter 4,0 mm
Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Antall: 200 x
200 x
Karosseriklips, type 1

FJÆRMUTTER Ø3,5MM

Beskrivelse:
Diameter 3,5 mm
Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Antall: 200 x
200 x
Karosseriklips, type 1

SPGNUT-(A3A)-D2,5MM

Beskrivelse:
Diameter 2,5 mm
Ensures a connection that is resistant to vibration due to the elasticity of the component
Antall: 200 x
50 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø3,9MM

Beskrivelse:
Diameter 3,9 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
50 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø4,2MM BMW.MB

Beskrivelse:
Diameter 4,2 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
100 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø6,5MM BMW.FORD.MB

Beskrivelse:
Diameter 6,5 mm
For sliding onto component edges
Antall: 100 x
50 x
Platemutter, type 4 Forkortet bakre klo

PLATEMUTTER Ø6,5MM OPEL.VW/AUDI

Beskrivelse:
Diameter 6,5 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
50 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø6,3 BMW.FORD.MB.OPEL.VOLVO

Beskrivelse:
Diameter 6,3 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
50 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø4,8MM BMW

Beskrivelse:
Diameter 4,8 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
50 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø5,5MM BMW

Beskrivelse:
Diameter 5,5 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
25 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø8,0MM BMW

Beskrivelse:
Diameter 8,0 mm
For sliding onto component edges
Antall: 25 x
50 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø2,9MM

Beskrivelse:
Diameter 2,9 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
50 x
Platemutter, type 1

PLATEMUTTER Ø3,5MM FORD

Beskrivelse:
Diameter 3,5 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
50 x
Platemutter, type 4 Forkortet bakre klo

PLATEMUTTER Ø6,3MM OPEL

Beskrivelse:
Diameter 6,3 mm
For sliding onto component edges
Antall: 50 x
1 x
Systeminnlegg, plast, 4.4.1

INNLEGG, 16 ROM, ORSY SYSTEMKOFFERT

Beskrivelse:
Antall rom: 16 STK; Rombredde x romdybde x romhøyde: 52 x 78 x 52 mm
Et fast rom for ryddig oppbevaring og henting av ulike små deler. Kan brukes i kombinasjon med andre systemdelere.
Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x