Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Platesaks

Ideell platesaks for rette- og buede kutt
PLATESAKS MED UTVEKSLING HØYRE

Art.-nr. 071303 100
EAN 4046778756431

Priser vises for kunden etter pålogging
Platesaks

Art.-nr. 071303 100
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
Platesaks med utveksling for rette- og buede snitt

Rundt grep laget av 2-komponent plast


Forhindrer hånden fra å glippe



Nedre håndtak laget av 1-komponent plast


Du kan gli fingeren over det nedre håndtaket når du åpner og lukker håndtaket



Håndtakets høyde hindrer at saksen glipper ut av hånden din


Sikker plateklipping



Lengre levetid


  • Kuttehode laget av spesielt rustfritt stål, senkesmidd

  • Induksjonsherdede egger


Glatte kniver med god klippegeometri


Enkel klipping uten at plata glir



Hendeloverføring


Høy klippekraft med lavt kraftbehov

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Høyreskjæring

Lengde (L)

260 mm

Skjærekantlengde

28 mm

Maks. kuttekapasitet i metallplate

1,8 mm

Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål

1,2 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger