Platesaks
Ideell platesaks for rette- og buede kutt
PLATESAKS MED UTVEKSLING VENSTRE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rundt grep laget av 2-komponent plast
Forhindrer hånden fra å glippe
Nedre håndtak laget av 1-komponent plast
Du kan gli fingeren over det nedre håndtaket når du åpner og lukker håndtaket
Håndtakets høyde hindrer at saksen glipper ut av hånden din
Sikker plateklipping
Lengre levetid
- Kuttehode laget av spesielt rustfritt stål, senkesmidd
- Induksjonsherdede egger
Glatte kniver med god klippegeometri
Enkel klipping uten at plata glir
Hendeloverføring
Høy klippekraft med lavt kraftbehov
Design | Venstreskjæring |
Lengde (L) | 260 mm |
Skjærekantlengde | 28 mm |
Maks. kuttekapasitet i metallplate | 1,8 mm |
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål | 1,2 mm |