Platesaks uten utveksling Bahco
Platesaks 584D
PLATESAKS UNIVERSAL VENSTRE RØD BAHCO
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Smidde kjefter i beste stålkvalitet
- Riflet skjær hindrer at platen glir ut av kjeften
- Brunert stål
- PVC-overtrukket håndtak
- Skjærekapasitet: Stål 1,2 mm - A2 0,8 mm
- Lengde: 260 mm
- Vekt: 625 g
For alle typer klipping av metallplater
Design | Rett, Venstre |
Lengde (L) | 280 mm |
Skjærekantlengde | 45 mm |
Maks. kuttekapasitet i metallplate | 1,2 mm |
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål | 0,8 mm |