Plateskrue, forsenket hode DIN 7982 A4 syrefast, Pz-spor
DIN 7982 syrefast stål A4 senkhode Z, form C
SENK PL.SKR DIN 7982-ST4,2X45-C-Z2-A4
Art.-nr. 012744245
EAN 4056807640600
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Rustfritt stål A4, 1.4401 |
RoHS-kompatibel | Nei |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 45 mm |
Hodediameter (dk) | 8,1 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Innvendig drev | Z2 |
Drevtype | Z |
Form på markørspiss | C |
