Plateskrue
Franske treskruer DIN 6928 galvanisert stål
VENTO I TWINFAST 6-KT/TX20 ELZN 4,2X13
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Stål, 1.0244 |
Overflate | Galvanisert |
Form | Sekskantet |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 13 mm |
Hodediameter (dk) | 6,4 mm |
Skivediameter (d2) | 7,5 mm |
Ekstern drift (s1) | 1/4 tomme |
Form på markørspiss | C |
Hodetype | Skivehode |