Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Plateskrue, forsenket hode DIN 7982, stål, elzink, (A2K) Ph-spor

DIN 7982 stål elzink forsenk. hode, Pz-spor, form C

Art.-nr. 011648 32

EAN 4011231179102

Priser vises for kunden etter pålogging
Plateskrue, forsenket hode DIN 7982, stål, elzink, (A2K) Ph-spor

Art.-nr. 011648 32
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
  • Selvgjengende skruer er skruer som danner sin egen tråd. Disse skruene danner sin egen mottråd når de er skrudd inn i et prefabrikkert kjernehull.

  • Retningslinjeverdier for valg av riktig kjernehulldiameter finnes i DIN 7975.

  • Form C = spiss
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Form

C

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

32 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

3 mm

Innvendig drev

H2

Drevtype

H

Hodetype

Senkhode, 80 grader

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Nei

Form på markørspiss

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger